レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51 - シンワ測定

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
【期間限定】9月1日~10月31日までの2ヶ月間、指定のレーザーをご購入のお客様に三脚サービス!(76629:三脚 ハンドル式エレベーター A 軽量タイプ)

用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応回転微調整範囲(°)360内容量1台
注意
※落下などによる強い衝撃を与えないで下さい。
※検査成績書付については成績書のみ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4466220770885
176,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4466220770885728041237088570885 レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51 シンワ測定 72804123レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51シンワ測定1台
109,000
税込119,900
通常商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする