曜日別特売

スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付

スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付 - シンワ測定

水平にレーザーを照射できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。デジタル受光器が標準装備されており屋外などの見えにくい場所でも使用できます。防塵・防水性能IP66
【期間限定】9月1日~10月31日までの2ヶ月間、指定のレーザーをご購入のお客様に三脚サービス!(76690:三脚 平面脚頭式)

用途各種墨出し作業に。材質(本体)ABS樹脂質量(g)1845規格防塵・防水構造(IP66)電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター本体寸法(mm)180×138×210精度水平精度:±10mm/100m範囲測定範囲:直径400m(半径200m)受光器使用時、自動整準範囲:±5°回転速度(min-1[r.p.m])600/450/300/150/0保証期間1年間盗難・火災補償付内容量1セット
注意
※落下等による衝撃を与えないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続使用時間(時間)
レーザー光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446625147081924グリーン
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
446625307081835レッド
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4466251470819214426047081970819 スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付 シンワ測定 21442604スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付シンワ測定1セット
119,800
税込131,780
通常商品です
4466253070818214426207081870818 スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付 シンワ測定 21442620スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付シンワ測定1セット
119,800
税込131,780
通常商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする