曜日別特売

スプリームホース

スプリームホース - 報商製作所スプリームホース - 報商製作所スプリームホース - 報商製作所

日本消防検定協会・型式承認品、オリジナル消防用ホースです!!(自主表示品)
NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります!!
1クラス上の強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアーしています!
一押し商品です!

用途消防用主原料A5056-ポリエステル内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※消防法の変更に伴い「国家検定品」から「自主表示品」に名称変更となりました。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
使用圧力
呼称
ホース長さ(m)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44667764H1021DA02A150.7Mpa4015m平織、差込式
18,000
7,698
8,468(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月31日
44667780H1022FA03A200.9Mpa6520m平織、差込式
37,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月中旬
44667789H1024FC02A201.3Mpa6520m綾織、差込式
41,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする