グレイシアハイジーンタフ

グレイシアハイジーンタフ - モレーンコーポレーショングレイシアハイジーンタフ - モレーンコーポレーショングレイシアハイジーンタフ - モレーンコーポレーショングレイシアハイジーンタフ - モレーンコーポレーション

手首部より1枚ずつ素早く取り出せる厚手仕様(指先厚:0.12mm)の食品衛生法適合のニトリルグローブ。
カフ(手首部)から1枚ずつ取り出せる特殊パッケージを採用することにより、取り出し口及び内部への接触がなく、箱及びグローブを汚染しません。
また、取り出しすぎたグローブを戻すリスクを排除し、取り出し時に指先部を汚染させることなく清潔なグローブをご使用頂けます。
従来の箱タイプと比べ約 50%コンパクトなポリエチレンパック(100枚入)を採用し、コンパクトで設置場所を選日ません。
また、別売の専用ディスペンサーとの併用で更に便利。

用途食品調理、介護ケア、精密な作業等材質ニトリル厚さ(mm)約0.12ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油全長(cm)24以上粉有無粉無エンボス加工全体エンボス加工内容量1パック(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44667816EC-GHT-01-01XS
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
44667825EC-GHT-02-01S
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44667834EC-GHT-03-01M
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44667850EC-GHT-04-01L
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする