曜日別特売

ハンドシリンダーガン らくらく550B(ねじ式)

ハンドシリンダーガン らくらく550B(ねじ式) - 山本製作所ハンドシリンダーガン らくらく550B(ねじ式) - 山本製作所

シリンダーガンのパワースタンダードタイプ
ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適
標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!
丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!
ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい
ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!作業中に外れない

用途コーキングガン仕様射出量(ml/step):16質量(kg)1.1容量(mL)550タイプワンタッチ式筒長(mm)295危険物の類別非危険物筒内径(Φmm)51内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44668936550B
17,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする