曜日別特売

360度回転リクライニング座椅子 肘掛け付

360度回転リクライニング座椅子 肘掛け付 - YAMAZEN(山善)360度回転リクライニング座椅子 肘掛け付 - YAMAZEN(山善)360度回転リクライニング座椅子 肘掛け付 - YAMAZEN(山善)360度回転リクライニング座椅子 肘掛け付 - YAMAZEN(山善)360度回転リクライニング座椅子 肘掛け付 - YAMAZEN(山善)360度回転リクライニング座椅子 肘掛け付 - YAMAZEN(山善)360度回転リクライニング座椅子 肘掛け付 - YAMAZEN(山善)360度回転リクライニング座椅子 肘掛け付 - YAMAZEN(山善)
材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×72~95×73~88リクライニング背もたれ:6段階、頭部:14段階座面高(cm)30座面寸法(幅W×奥行D)(cm)50×45内容量1台
取扱説明書:(0.51MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44668997EIKZ-72A(SBR)ブラウン26011
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44804885EIKZ-72A(SBE)ベージュ26011
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44804894EIKZ-72A(SGY)グレー26011
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
44804910EIKZ-72A(SNV)ネイビー26011
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする