曜日別特売

HK-50023 感染症対策簡易キット

HK-50023 感染症対策簡易キット - アゼアスHK-50023 感染症対策簡易キット - アゼアスHK-50023 感染症対策簡易キット - アゼアスHK-50023 感染症対策簡易キット - アゼアスHK-50023 感染症対策簡易キット - アゼアスHK-50023 感染症対策簡易キット - アゼアスHK-50023 感染症対策簡易キット - アゼアスHK-50023 感染症対策簡易キット - アゼアス

マスク・PEフィルムガウン・手袋・サージカルマスク・キャップ・シューズカバーを、1袋・1人用にパッケージしています。
嘔吐物や排泄物の処理の際に身に着け、ノロウィルスなどの感染症より身を守ります。
感染症対策に必要なアイテムを1袋にセットさせて頂きました。

用途嘔吐物や排泄物の処理などブルーサイズ(cm)(シューズカバーの靴底)約35内容量1個
取扱説明書:(0.14MB)
注意
※本商品で全てのウイルス、菌から防護できるわけではありません。感染防止には、総合的な対策(手洗い、汚染物の管理など)、適切な防護装備の選択、適切な着衣及び脱衣方法、適切な廃棄方法が必要です。
※作業時に発生するリスクは、対象とするウイルスなどの感染経路、使用者へのばく露形態(液体、固体、浮遊粒子)、汚染源から使用者までの距離などに応じて個々のケースで異なります。そのため、リスクに応じた適切な防護装備の選択は、使用者の責任で行ってください。
※本製品は1 回使い切りタイプです。洗濯はしないでください。
※詳しくは取扱説明書をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44681938HK-50023(ガウン)S/(マスク)普通/(手袋)S/(キャップ)フリー~164(前中心)約108
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
44681947HK-50023(ガウン)フリー/(マスク)普通/(手袋)L/(キャップ)フリー164~(前中心)約113
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする