曜日別特売

ウォッシャブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式)

ウォッシャブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ウォッシャブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ウォッシャブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ウォッシャブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ウォッシャブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

釣りの動きを妨げないセンターバランス機構を採用。
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
気室格納部を身体の中心に寄せたセンターバランス機構を採用することでライフジャケットと袖の干渉を大幅に軽減。釣りへの集中力を切らさない実釣モデル。ボンベとカートリッジの装着状態が一目でわかる、ダブルインジケーター搭載。
センターバランス機構:従来の肩掛け式ライフジャケットではロッド操作の際に内袖側とライフジャケットが干渉することがあった。気室を格納部を身体の中心に寄せることで干渉を解消。ロッド操作のストレスを軽減する新機構。
脇ベルトアジャスト:従来品は着用前に自分の胴周りにサイズを合わせなければならなかったが、新型は着用して左右で調整が可能に。フィット感調整も脱ぎ着も容易になりました。
背面アジャスト:身長に合わせて調整が可能です。首回りのフィット感が気になる際には締め上げてえり抜きをすることで圧迫感が軽減されます。

サイズフリー浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)55~150内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
混率(%)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44682105DF-2021ブラックカモ表地:ポリエステル100、気室:ナイロン100
28,880
31,768(税込)
8日以内出荷
返品不可
44682114DF-2021グリーンカモ表地:ポリエステル100、気室:ナイロン100
28,880
31,768(税込)
8日以内出荷
返品不可
44682130DF-2021ブラック表地:ナイロン100、気室:ナイロン100
28,880
31,768(税込)
8日以内出荷
返品不可
44682139DF-2021レッド表地:ナイロン100、気室:ナイロン100
28,880
31,768(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする