曜日別特売

コンパクトライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式)

コンパクトライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]コンパクトライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

レールシステムを搭載し、よりコンパクトに、より軽量に。
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
収納時は軽量かつコンパクトでありながら、落水の際にはベルトに沿ってしっかりと気室が膨脹する"レールシステム"を搭載。

サイズフリー混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)70~100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44682157DF-2220レッド
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
44682148DF-2220ブラック
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
44682166DF-2220ブルー
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
44682175DF-2220グレー
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする