曜日別特売

インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)

インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

レールシステムを採用した小型化モデル。
ご要望の多かった腰ベルトの素材を改良。捻じれにくく、ベルトのずり落ちもしにくく進化。
収納時は軽量かつコンパクトでありながら、落水の際にはベルトに沿ってしっかりと気室が膨脹する"レールシステム"を搭載。
強度と耐久性が求められる国土交通省基準対応モデル。
国土交通省型式承認品(桜マーク)(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
ボンベとカートリッジの装着状態が一目で分かる、ダブルインジケーター搭載。
幅広いウエストラインにもフィットする立体裁断設計。(70~130cm目安)
インジゲーターウィンドウ:ボンベとカートリッジの装着状態が一目で分かる、ダブルインジケーター搭載。
細身の女性~大柄な男性まで:幅広いウエストラインにもフィットする立体裁断設計。(70~130cm目安)
腰ベルトを改善:捻じれにくく、ベルトのずり落ちもしにくく進化。あまったベルト先はクルクルと丸めてまとめることが可能。留め付け方法にボタンを採用し、面ファスナーではシャツの繊維を引っかけてしまっていた点を解消。

サイズフリー混率(%)表地:ブラック、レッド、グレー:ナイロン100、ブラックカモ、リアルレイク、ボトムオーシャン:ポリエステル100、気室:ナイロン100浮力(kg)7.5/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)70~130内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44682200DF-2222レッド
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44682227DF-2222グレー
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44682236DF-2222ボトムオーシャン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
44682184DF-2222ブラック
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
44682209DF-2222ブラックカモ
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
44682218DF-2222リアルレイク
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする