曜日別特売

インフレータブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式)

インフレータブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)インフレータブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)インフレータブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)インフレータブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)

ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット
国土交通省型式承認品「桜マーク」(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
立体裁断設計
調整域の広いウェストベルトと背面アジャストベルト搭載(ウェストサイズ/55~140cm)
UML社製インフレーター「MK5」(充気装置)を使用
首周りにフィットする立体裁断設計:動きやすく、ゴワツキによる不快感も軽減。

サイズフリー混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)55~140内容量1個
注意
※ボンベキット交換の際は、MK5用交換キットをご用命ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44682288DF-2608ブラック
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44682297DF-2608レッド
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする