DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ショートライフジャケット(ネックタイプ手動膨脹式)
フィッシングベストと併用可能な小型タイプ。
国土交通省型式承認品(小型船舶用浮力補助具TYPE-G)
手動膨脹式ライフジャケット。より簡単に着用ができるバックル仕様。
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
表地:ナイロン100、気室:ナイロン100
浮力(kg)
膨脹時5.8/24時間以上
有効ウエストサイズ(cm)
フリー: ~120
内容量
1個
注意
※こちらの商品は手動膨脹タイプです。落水時には引き手を引いて気室を膨脹させてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44682385
DF-2520
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください