サカタ製作所
止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用
重ね式折板屋根用の止水パッキンとして。剣先ボルトを打抜いたあとに使用する止水用パッキンです。
材質
フェルト+防水材
厚さ(mm)
約7.5
内径(Φmm)
約7.5
呼び
M8・5/16
外径(Φmm)
約24
内容量
1セット(50個)
注意
※ポリカーボネート製の屋根には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44682428
PKW7.5 24 050BLX
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません