コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC15

コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC15 - amnimo(アムニモ)コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC15 - amnimo(アムニモ)コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC15 - amnimo(アムニモ)コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC15 - amnimo(アムニモ)コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC15 - amnimo(アムニモ)コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC15 - amnimo(アムニモ)コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC15 - amnimo(アムニモ)

横河電機グループのアムニモ(株)による高性能、高信頼性デュアルSIM対応のコンパクトサイズ無線LANモバイルルータ。
有線LANだけではなく無線LANインターフェースを持つ産業用機器や監視機器など様々な機器のインターネット接続に適しています。
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのLTE網に対応したマルチキャリア通信モジュールを搭載した、高性能デュアルSIM対応モバイルルータです。マイクロSIMを2枚装着可能となっており、モバイル回線のバックアップが可能。メイン回線が障害時バックアップ回線に自動で切り替える事で回線接続を維持する事が可能です。
またLANポートを2ポートと無線LAN機能を搭載し小型化を実現しつつ高性能CPU(ARMCoretexA7 1.3GHz2Core)搭載により、Cat.4高速LTE網を生かした高スループットによる高速データ通信が可能です。また本体内にLTE用アンテナを2つ搭載しておりますので、電波環境の良好な場所への設置時は、外部アンテナの接続が不要になる為、大幅なコストダウンが可能となります。
電源バックアップ機能により電源環境が不安定な場所への設置により瞬停等発生しても機能を維持する事で、故障等から保護する事が可能です。
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのLTE網に対応した高性能デュアルSIM対応コンパクトタイプ無線LAN機能搭載モバイルルータ。有線LANだけではなく無線LANインターフェースを持つ機器のインターネット接続に活用可能。
マイクロSIMを2枚装着可能となっておりメイン回線が障害発生した場合でもサブ回線に自動切換えが可能。有線LANはもちろん、産業用機器、見守り機器、監視機器、アミューズメント機器など、無線LANインターフェイスを持つ機器のインターネット接続に適しています。
電源バックアップ機能により瞬停対策が可能
電源環境が不安定な場所への設置により瞬停等発生しても機能を維持する事で、故障等から保護する事が可能
LTE用アンテナ本体内蔵、LAN2ポート搭載。さらに無線LAN機能を実装したコンパクトサイズ
LTE用のアンテナを本体に内蔵している為、電波環境の良い場所への設置の際には外部アンテナの設置は不要です。尚LTE用アンテナは外部アンテナの接続も可能です。
高度なVPNルータ機能搭載
WEBUI、CLIによる設定が可能、その他高度なルータ機能を搭載
本体固定用アタッチメント、ACケーブル固定機構標準搭載
ルータ本体固定を固定する為のアタッチメントを標準搭載しております。またACアダプタ用ケーブルの抜け防止機構を標準搭載しています。

仕様DRAM:256MB、Memory Flash:512MB、GNSS:GPS/GLONASS、VPN:IPSec、remoe it(標準インストール)外形寸法(mm)145×82.5×28(突起部含まず)本体質量(g)約200入力電圧(V)DC+5.0~+28.0機能WPSボタンを実装通信方式モバイル通信:LET/3Gインターフェース2ポート使用CPUARM Cortex-A7 1.3GHzACアダプタ(定格入力)AC100V 周波数50Hz/60Hz動作モードRouter/Bridge(Access Point)/StationコネクタR45スロットマイクロSIM×2動作温度(℃)‐20~60動作湿度(%)10~90(結露なきこと)アンテナSMAコネクタ×2(LETサブと排他共用)、内蔵アンテナ(1T×1R)伝送速度(Mbps)LTE:下り最大150Mbps/上り最大50Mbps、3G:下り最大42Mbps/上り最大5.76MbpsRoHS指令(10物質対応)対応受信バンド数LTE:B1,B3,B8,B18,B19,B21/3G:B1,B6,B8,B19周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch),5(W52,W53,W56)(切替方式)無線LAN802.11b/g/a/n/acLANLANO/LAN1:10Base-T/100Base-TX内容量1個
注意
※本製品は法人利用、産業用利用を目的とした製品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44691370AC15-011JP-10
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする