デニムストレッチ カーゴパンツ

デニムストレッチ カーゴパンツ - コーコス信岡デニムストレッチ カーゴパンツ - コーコス信岡デニムストレッチ カーゴパンツ - コーコス信岡デニムストレッチ カーゴパンツ - コーコス信岡デニムストレッチ カーゴパンツ - コーコス信岡デニムストレッチ カーゴパンツ - コーコス信岡デニムストレッチ カーゴパンツ - コーコス信岡デニムストレッチ カーゴパンツ - コーコス信岡
(1件のレビュー)

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
横の伸長率25%以上のストレッチ素材「アメイジングストレッチデニム」使用
薬品・肥料・水を削減し栽培農家の収入を増やすシステム農法で生産するサステナブルコットンを使用
通常のデニムより単時間で乾く速乾性素材使用
ウエストストレッチでビンテージタイプの腰廻り
両サイドカーゴポケット
右サイドカーゴポケット上部には長財布も入る深めのファスナー付きポケット
両脇のベルトループ下部カラビナ用ループ付き(カラビナは付属されていません)。
脇ポケットの内側には小さなコインポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット

用途GLADIATOR/グラディエーター/アメイジングストレッチ/ストレッチ/サステナブル/カーゴ/パンツ種別カーゴパンツ混率(%)綿80/ポリエステ18/ポリウレタン2機能ストレッチ/速乾性素材アメイジングストレッチ ドライデニム内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
渡幅(cm)
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44692237GR-3515インディゴSS316568
7,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44692246GR-3515インディゴS327073
7,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44692255GR-3515インディゴM337578
7,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44692264GR-3515インディゴL348083
7,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44692280GR-3515インディゴLL358588
7,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44692289GR-3515インディゴ3L369093
7,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44692298GR-3515インディゴ4L37.59598
7,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44692316GR-3515インディゴ6L42110113
7,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44692325GR-3515ライトインディゴSS316568
7,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44692334GR-3515ライトインディゴS327073
7,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44692350GR-3515ライトインディゴM337578
7,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44692359GR-3515ライトインディゴL348083
7,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44692368GR-3515ライトインディゴLL358588
7,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44692377GR-3515ライトインディゴ3L369093
7,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44692386GR-3515ライトインディゴ4L37.59598
7,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44692395GR-3515ライトインディゴ5L39100103
7,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44692307GR-3515インディゴ5L39100103
7,500
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
44692404GR-3515ライトインディゴ6L42110113
7,500
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44692404
2023-12-22
用途: バイクレストア時の作業ズボン

他社のあらゆる大きなサイズを試しましたが微妙に小さいです。
この製品は伸びもあり少し余裕があるぐらいです。
ようやく良いものが見つけられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする