曜日別特売

ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ)

ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ) - コーコス信岡ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ) - コーコス信岡ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ) - コーコス信岡ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ) - コーコス信岡ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ) - コーコス信岡ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ) - コーコス信岡ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ) - コーコス信岡ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ) - コーコス信岡

SS~7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
カラー豊富な11色展開
同色展開の綿100%(A-4670シリーズ)あり
6L・7Lのキングサイズあり
ウエスト脇シャーリング
右脇ポケット内コインポケット付き
スマートフォンが入る右サイドマルチポケット
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
ウエストセンチタイプ(A-4173)あり

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/脇ゴム/脇シャーリング/ワンタック/スラックス種別スラックス混率(%)ポリエステル65/綿35股下(cm)80機能帯電防止/反射/消臭内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
渡幅(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44692867A-4174ネイビー6L49126~138
6,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44692876A-4174ネイビー7L52138~150
6,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44692885A-4174シルバー6L49126~138
6,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44692894A-4174シルバー7L52138~150
6,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44692910A-4174ブラック6L49126~138
6,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44692919A-4174ブラック7L52138~150
6,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44692928A-4174キャメル6L49126~138
6,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44692937A-4174キャメル7L52138~150
6,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44692946A-4174スカイブルー6L49126~138
6,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44692955A-4174スカイブルー7L52138~150
6,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44692964A-4174インディゴ6L49126~138
6,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44692980A-4174インディゴ7L52138~150
6,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする