ストレッチスラックス

ストレッチスラックス - コーコス信岡ストレッチスラックス - コーコス信岡ストレッチスラックス - コーコス信岡ストレッチスラックス - コーコス信岡ストレッチスラックス - コーコス信岡ストレッチスラックス - コーコス信岡ストレッチスラックス - コーコス信岡ストレッチスラックス - コーコス信岡
(1件のレビュー)

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材
汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材
フロント持ち出し仕様
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
右サイドにはスマートフォンが入るマルチポケット付き
両脇ポケット内コインポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様
ひざの後ろには視認性を上げる反射素材付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/ポケット/スラックス/ズボン/パンツ/作業着種別スラックス混率(%)ポリエステル80/綿20機能ストレッチ/帯電防止/接触冷感/反射素材ストレッチドライドビー内容量1着
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
渡幅(cm)
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44694940A-7073ネイビーSS31.56568
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44694949A-7073ネイビーS32.57073
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44694958A-7073ネイビーM33.57578
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44694967A-7073ネイビーL34.58083
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44694976A-7073ネイビーLL35.58588
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44694985A-7073ネイビー3L389093
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44694994A-7073ネイビー4L409598
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695010A-7073ネイビー5L42100103
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695019A-7073ネイビー6L45110113
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695028A-7073グレーSS31.56568
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695064A-7073グレーLL35.58588
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
44695080A-7073グレー3L389093
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695089A-7073グレー4L409598
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695098A-7073グレー5L42100103
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695107A-7073グレー6L45110113
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695116A-7073ブルーSS31.56568
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695125A-7073ブルーS32.57073
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695134A-7073ブルーM33.57578
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695150A-7073ブルーL34.58083
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695159A-7073ブルーLL35.58588
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695168A-7073ブルー3L389093
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695177A-7073ブルー4L409598
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695186A-7073ブルー5L42100103
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695195A-7073ブルー6L45110113
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695204A-7073ブラックSS31.56568
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695256A-7073ブラック3L389093
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695265A-7073ブラック4L409598
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695274A-7073ブラック5L42100103
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695290A-7073ブラック6L45110113
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695299A-7073シルバーSS31.56568
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695308A-7073シルバーS32.57073
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695317A-7073シルバーM33.57578
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695326A-7073シルバーL34.58083
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695335A-7073シルバーLL35.58588
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695344A-7073シルバー3L389093
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695360A-7073シルバー4L409598
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695369A-7073シルバー5L42100103
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695378A-7073シルバー6L45110113
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695037A-7073グレーS32.57073
6,700
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
44695046A-7073グレーM33.57578
6,700
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
44695055A-7073グレーL34.58083
6,700
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
44695220A-7073ブラックS32.57073
6,700
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
44695229A-7073ブラックM33.57578
6,700
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
44695238A-7073ブラックL34.58083
6,700
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
44695247A-7073ブラックLL35.58588
6,700
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 検査業務の通常作業服として使用
国井建築検査所建設業・工事業

伸縮性デニムを穿いているような感触です。
膝の伸縮性が良くしゃがむ時に負担がかかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする