曜日別特売

ストレッチカーゴパンツ

ストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡
(1件のレビュー)

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材
汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材
10ヶ所の大容量ポケット
フロント持ち出し仕様
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
両脇ポケット内コインポケット付き
両サイドにフラップ付きカーゴポケット
右サイドカーゴポケットには、フラップを閉じた状態でもスマートフォンを収納できる”上から入るスマホポケット”付き
右サイドファスナーポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様
ひざ裏は視認性を上げる反射素材付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/ポケット/カーゴ/ズボン/パンツ/作業着種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル80/綿20機能ストレッチ/帯電防止素材ストレッチドライドビー内容量1着
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
渡幅(cm)
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44695387A-7075ネイビーSS31.56568
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695396A-7075ネイビーS32.57073
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695405A-7075ネイビーM33.57578
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695414A-7075ネイビーL34.58083
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695430A-7075ネイビーLL35.58588
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695439A-7075ネイビー3L389093
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695448A-7075ネイビー4L409598
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695457A-7075ネイビー5L42100103
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695466A-7075ネイビー6L45110113
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695475A-7075グレーSS31.56568
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695509A-7075グレーL34.58083
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695518A-7075グレーLL35.58588
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695527A-7075グレー3L389093
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695536A-7075グレー4L409598
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695545A-7075グレー5L42100103
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695554A-7075グレー6L45110113
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695570A-7075ブルーSS31.56568
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695579A-7075ブルーS32.57073
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695588A-7075ブルーM33.57578
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695597A-7075ブルーL34.58083
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695606A-7075ブルーLL35.58588
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695615A-7075ブルー3L389093
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695624A-7075ブルー4L409598
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695649A-7075ブルー6L45110113
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695658A-7075ブラックSS31.56568
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695667A-7075ブラックS32.57073
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695676A-7075ブラックM33.57578
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695685A-7075ブラックL34.58083
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695694A-7075ブラックLL35.58588
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695746A-7075シルバーSS31.56568
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695755A-7075シルバーS32.57073
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695764A-7075シルバーM33.57578
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695780A-7075シルバーL34.58083
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695789A-7075シルバーLL35.58588
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695798A-7075シルバー3L389093
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695807A-7075シルバー4L409598
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695816A-7075シルバー5L42100103
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695825A-7075シルバー6L45110113
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695484A-7075グレーS32.57073
6,800
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
44695500A-7075グレーM33.57578
6,800
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
44695710A-7075ブラック3L389093
6,800
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
44695719A-7075ブラック4L409598
6,800
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
44695728A-7075ブラック5L42100103
6,800
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
44695737A-7075ブラック6L45110113
6,800
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
44695640A-7075ブルー5L42100103
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44695554
2023-11-06
用途: 施工管理
蜂谷工業株式会社

グレーを購入しました。
生地は薄く、ストレッチ性があり、動きやすい。
水分に触れると変色するので、汗をかく運動強度の強い作業には向かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする