曜日別特売

ストレッチスラックス

ストレッチスラックス - コーコス信岡ストレッチスラックス - コーコス信岡ストレッチスラックス - コーコス信岡ストレッチスラックス - コーコス信岡ストレッチスラックス - コーコス信岡ストレッチスラックス - コーコス信岡ストレッチスラックス - コーコス信岡ストレッチスラックス - コーコス信岡
(1件のレビュー)

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約16%の日本製ストレッチ素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
フロント持ち出し仕様
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
右サイドにはスマートフォンが入るマルチポケット付き
両脇ポケット内コインポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様
ひざの後ろには視認性を上げる反射素材付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/ポケット/スラックス/ズボン/パンツ/作業着種別スラックス混率(%)ポリエステル72/複合繊維(ポリエステル)21/綿7機能ストレッチ/制電素材ストレッチ裏綿ツイル内容量1着
全45種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
渡幅(cm)
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44695834A-7173ネイビーSS31.56568
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695850A-7173ネイビーS32.57073
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695859A-7173ネイビーM33.57578
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695868A-7173ネイビーL34.58083
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695877A-7173ネイビーLL35.58588
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695886A-7173ネイビー3L389093
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695895A-7173ネイビー4L409598
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695904A-7173ネイビー5L42100103
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695920A-7173ネイビー6L45110113
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695929A-7173グレーSS31.56568
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695938A-7173グレーS32.57073
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695947A-7173グレーM33.57578
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695956A-7173グレーL34.58083
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695965A-7173グレーLL35.58588
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695974A-7173グレー3L389093
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695990A-7173グレー4L409598
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44695999A-7173グレー5L42100103
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696008A-7173グレー6L45110113
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696017A-7173ブルーSS31.56568
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696026A-7173ブルーS32.57073
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696035A-7173ブルーM33.57578
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696044A-7173ブルーL34.58083
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696060A-7173ブルーLL35.58588
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696069A-7173ブルー3L389093
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696078A-7173ブルー4L409598
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696087A-7173ブルー5L42100103
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696096A-7173ブルー6L45110113
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696105A-7173ブラックSS31.56568
6,800
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
44696114A-7173ブラックS32.57073
6,800
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
44696130A-7173ブラックM33.57578
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696139A-7173ブラックL34.58083
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696148A-7173ブラックLL35.58588
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696157A-7173ブラック3L389093
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696166A-7173ブラック4L409598
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696175A-7173ブラック5L42100103
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696184A-7173ブラック6L45110113
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696200A-7173シルバーSS31.56568
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696209A-7173シルバーS32.57073
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696218A-7173シルバーM33.57578
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696227A-7173シルバーL34.58083
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696236A-7173シルバーLL35.58588
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696245A-7173シルバー3L389093
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696254A-7173シルバー4L409598
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696270A-7173シルバー5L42100103
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44696279A-7173シルバー6L45110113
6,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44695877
2023-11-10
用途: 金属加工作業

ストレッチが優しくきいているので締め付け感が無い。スマホを入れるポケットが特に夏場の
作業時には上着が薄着になるので嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする