ストレッチ スラックス

ストレッチ スラックス - コーコス信岡ストレッチ スラックス - コーコス信岡ストレッチ スラックス - コーコス信岡ストレッチ スラックス - コーコス信岡ストレッチ スラックス - コーコス信岡ストレッチ スラックス - コーコス信岡ストレッチ スラックス - コーコス信岡ストレッチ スラックス - コーコス信岡

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材
熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材
汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
フロント持ち出し仕様
ウエストは帯がないヴィンテージ仕様
スマートフォンが入るサイドマルチポケット付き
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
両脇ポケット内コインポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット
ひざタック仕様
ひざ裏は視認性を上げる反射素材付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/ストレッチ/JIS/帯電防止/スラックス/パンツ/作業/ズボン/作業着種別スラックス混率(%)ポリエステル80/綿20機能ストレッチ/帯電防止/接触冷感/反射素材ストレッチ ドライドビー内容量1着
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
渡幅(cm)
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44702430A-9073ネイビーSS31.56568
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702439A-9073ネイビーS32.57073
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702448A-9073ネイビーM33.57578
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702457A-9073ネイビーL34.58083
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
44702466A-9073ネイビーLL35.58588
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
44702475A-9073ネイビー3L389093
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
44702484A-9073ネイビー4L409598
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702500A-9073ネイビー5L42100103
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702509A-9073ネイビー6L45110113
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702518A-9073シルバーSS31.56568
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702527A-9073シルバーS32.57073
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702536A-9073シルバーM33.57578
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702545A-9073シルバーL34.58083
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702554A-9073シルバーLL35.58588
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702570A-9073シルバー3L389093
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702579A-9073シルバー4L409598
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702588A-9073シルバー5L42100103
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702597A-9073シルバー6L45110113
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702606A-9073ブルーSS31.56568
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702615A-9073ブルーS32.57073
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702624A-9073ブルーM33.57578
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702640A-9073ブルーL34.58083
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702649A-9073ブルーLL35.58588
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702658A-9073ブルー3L389093
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702667A-9073ブルー4L409598
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702676A-9073ブルー5L42100103
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702685A-9073ブルー6L45110113
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702710A-9073ブラックS32.57073
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702719A-9073ブラックM33.57578
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702728A-9073ブラックL34.58083
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702737A-9073ブラックLL35.58588
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
44702789A-9073シダーSS31.56568
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702798A-9073シダーS32.57073
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702807A-9073シダーM33.57578
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702816A-9073シダーL34.58083
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702825A-9073シダーLL35.58588
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702834A-9073シダー3L389093
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702850A-9073シダー4L409598
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702859A-9073シダー5L42100103
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702868A-9073シダー6L45110113
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44702694A-9073ブラックSS31.56568
7,400
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
44702746A-9073ブラック3L389093
7,400
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
44702755A-9073ブラック4L409598
7,400
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
44702764A-9073ブラック5L42100103
7,400
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
44702780A-9073ブラック6L45110113
7,400
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする