軽量・4WAYストレッチ カーゴパンツ

軽量・4WAYストレッチ カーゴパンツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ カーゴパンツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ カーゴパンツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ カーゴパンツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ カーゴパンツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ カーゴパンツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ カーゴパンツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ カーゴパンツ - コーコス信岡

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
タテ・ヨコ伸長率20%以上の日本製素材「アメイジングストレッチ」を使用
JIS帯電防止規格T-8118合格品
TC素材のメーカー従来商品(ジャケットLサイズ約660g)と比較して約半分(ジャケットLサイズ約340g)の超軽量タイプ
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
フロント持ち出し仕様
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
両脇ポケット内コインポケット付き
右サイドカーゴポケット内にはスマートフォンが入るマルチポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様
ひざ裏は視認性を上げる反射素材付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/超軽量/ストレッチ/カーゴ/パンツ/作業着種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル53/複合繊維(ポリエステル)47股下(cm)80機能超軽量/ストレッチ/帯電防止素材アメイジング4WAYストレッチ・二重織(制電)内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44703690A-9185ネイビーSS6568
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703699A-9185ネイビーS7073
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703708A-9185ネイビーM7578
6,700
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
44703717A-9185ネイビーL8083
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703726A-9185ネイビーLL8588
6,700
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
44703735A-9185ネイビー3L9093
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703744A-9185ネイビー4L9598
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703760A-9185ネイビー5L100103
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703769A-9185ネイビー6L110113
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703778A-9185シルバーSS6568
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703787A-9185シルバーS7073
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703796A-9185シルバーM7578
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703805A-9185シルバーL8083
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703814A-9185シルバーLL8588
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703830A-9185シルバー3L9093
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703839A-9185シルバー4L9598
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703848A-9185シルバー5L100103
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703857A-9185シルバー6L110113
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703866A-9185ブルーSS6568
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703875A-9185ブルーS7073
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703884A-9185ブルーM7578
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703900A-9185ブルーL8083
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703909A-9185ブルーLL8588
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703918A-9185ブルー3L9093
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703927A-9185ブルー4L9598
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703936A-9185ブルー5L100103
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703945A-9185ブルー6L110113
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703954A-9185チャコールSS6568
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703970A-9185チャコールS7073
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703979A-9185チャコールM7578
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703988A-9185チャコールL8083
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703997A-9185チャコールLL8588
6,700
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
44704006A-9185チャコール3L9093
6,700
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
44704015A-9185チャコール4L9598
6,700
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
44704024A-9185チャコール5L100103
6,700
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
44704040A-9185チャコール6L110113
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする