曜日別特売

軽量・4WAYストレッチ ハーフカーゴパンツ

軽量・4WAYストレッチ ハーフカーゴパンツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ ハーフカーゴパンツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ ハーフカーゴパンツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ ハーフカーゴパンツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ ハーフカーゴパンツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ ハーフカーゴパンツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ ハーフカーゴパンツ - コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ ハーフカーゴパンツ - コーコス信岡

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
タテ・ヨコ伸長率20%以上の日本製素材「アメイジングストレッチ」を使用
JIS帯電防止規格T-8118合格品
TC素材のメーカー従来商品(ジャケットLサイズ約660g)と比較して約半分(ジャケットLサイズ約340g)の超軽量タイプ
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
フロント持ち出し仕様
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
両脇ポケット内コインポケット付き
右サイドカーゴポケット内にはスマートフォンが入るマルチポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様
ひざ裏は視認性を上げる反射素材付き
ひざを曲げた時のツッパリ感を軽減する裾サイドアジャスターボタン付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/超軽量/ストレッチ/ハーフパンツ/カーゴ/パンツ/作業着種別ハーフカーゴパンツ混率(%)ポリエステル53/複合繊維(ポリエステル)47機能帯電防止/ストレッチ/超軽量素材アメイジング4WAYストレッチ/二重織(制電)内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44704049A-9186ネイビーSS356568
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704058A-9186ネイビーS357073
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704067A-9186ネイビーM377578
6,500
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
44704076A-9186ネイビーL378083
6,500
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
44704085A-9186ネイビーLL378588
6,500
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
44704094A-9186ネイビー3L379093
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704110A-9186ネイビー4L379598
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704119A-9186ネイビー5L37100103
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704128A-9186ネイビー6L37110113
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704137A-9186シルバーSS356568
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704146A-9186シルバーS357073
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704155A-9186シルバーM377578
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704164A-9186シルバーL378083
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704180A-9186シルバーLL378588
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704189A-9186シルバー3L379093
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704198A-9186シルバー4L379598
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704207A-9186シルバー5L37100103
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704216A-9186シルバー6L37110113
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704225A-9186ブルーSS356568
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704234A-9186ブルーS357073
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704250A-9186ブルーM377578
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704259A-9186ブルーL378083
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704268A-9186ブルーLL378588
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704277A-9186ブルー3L379093
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704286A-9186ブルー4L379598
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704295A-9186ブルー5L37100103
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704304A-9186ブルー6L37110113
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704320A-9186チャコールSS356568
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704329A-9186チャコールS357073
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704338A-9186チャコールM377578
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704347A-9186チャコールL378083
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704356A-9186チャコールLL378588
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704365A-9186チャコール3L379093
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704374A-9186チャコール4L379598
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704390A-9186チャコール5L37100103
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44704399A-9186チャコール6L37110113
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする