ダイヤトレンド
ACアダプタ <2.1mmDCプラグ>
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
コード長さ(m)
1.5
入力
AC100-240V 50/60Hz 0.3A
回路方式
スイッチング方式
極性
センタープラス
プラグ形状
2.1mmDCプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグ外径(Φmm)
5.5
動作温度範囲(℃)
0~40
プラグ内径(Φmm)
2.1
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
出力
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58118839
DSA12W-1210P
12
DC12V、1A
64-8203-01
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58118866
DSA12W-0520P
10
DC5V、2A
64-8203-04
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58118805
DSA12W-2405P
12
DC24V、0.5A
64-8202-97
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください