曜日別特売

定点観測カメラ TLC2020

定点観測カメラ TLC2020 - ナリカ定点観測カメラ TLC2020 - ナリカ

天体や天気の変化、植物などの自然現象の撮影に便利な定点観測(タイムラプス)カメラ

仕様防水ケース(拡張バッテリー付)なし付属品microSDカード(16GB)、SDカードアダプタ、USB-Cケーブル、電池カバー(2個用/4個用)、ミニドライバ寸法(mm)60×46.6×70.6電源単3形乾電池×4個(付属)またはUSB-C接続による外部電源液晶パネルTFT液晶解像度1080/720(P)電池寿命約92日(アルカリ乾電池を使用し、1時間に1度撮影を行った場合)撮影モードタイムラプス・ステップビデオ・ストップモーション・静止画録画方式microSDカード(128GBまで対応)内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。※カメラ本体は防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44692106E31-7227
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする