ナリカ
定点観測カメラ TLC2020(防水ケース付)
天体や天気の変化、植物などの自然現象の撮影に便利な定点観測(タイムラプス)カメラ
仕様
○(大きさ:167×115.5×156mm)
付属品
microSDカード(16GB)、SDカードアダプタ、USB-Cケーブル、電池カバー(2個用/4個用)、ミニドライバ、防水ケース
寸法(mm)
60×46.6×70.6
電源
単3形乾電池×4個(付属)またはUSB-C接続による外部電源
液晶パネル
TFT液晶
解像度
1080/720(P)
電池寿命
約92日(アルカリ乾電池を使用し、1時間に1度撮影を行った場合)
撮影モード
タイムラプス・ステップビデオ・ストップモーション・静止画
録画方式
microSDカード(128GBまで対応)
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44692115
E31-7227-20
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください