Delta Plus
ECONOCUTDM1GR/耐切創アームカバー
高機能防切創アラミド繊維ECONOCUTを使用。
親指ホール付きで、手の甲までカバーでき、ゴム紐締めでずり落ちにくい。
用途
腕部の保護などに。
色
グレー
サイズ
フリー
タイプ
2023更新版
規格
ANSI-ISEA 105 A4 ・ EN388 2 X 4 X D
内容
1組
全長(cm)
約55
素材
アラミド繊維
ゲージ
13
特性
耐切創(EUカットレベルD)
内容量
1双
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44692045
D0046
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください