手すり付玄関台

手すり付玄関台 - ベルソス手すり付玄関台 - ベルソス手すり付玄関台 - ベルソス手すり付玄関台 - ベルソス手すり付玄関台 - ベルソス手すり付玄関台 - ベルソス手すり付玄関台 - ベルソス手すり付玄関台 - ベルソス

玄関の段差を減らして上り下りがラクになる手すり付き玄関台。1段追加されるので高い玄関の上り下りがラクになります。また、手すりも付いているので安心。台の横には横倒れ防止の支えが付いています。
台の下には靴を収納できるスペースがあるので、設置しても靴の置き場所に困りません。
向きを変えて設置できるので左右どちらでもOK。

用途玄関の段差が負担に感じる時に。手すりも付いているので靴の脱ぎ履きの際のサポートになります。セット内容踏み台、支え部品、手すり、ネジ、固定金具、脚部品(アジャスター)、レンチ材質ラバーウッド、PP樹脂、スチール耐荷重(kg)100内容量1台
注意
※組立式
※木材を使用しているため色、木目の具合が写真と異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44692088VS-RF6019700×400×780/(踏み台)600×400×175/(台下スペース)490×380×135(※アジャスター込)
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
44692097VS-RF901111000×400×780/(踏み台)900×400×175/(台下スペース)380×380×135が2つ(※アジャスター込)
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする