曜日別特売

液晶ディスプレイ/31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有

液晶ディスプレイ/31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ/31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ/31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ/31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ/31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ/31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ/31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ/31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT

31.5インチのIPS系パネルを採用し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)よりも+78%も高精細のためデスクワークで使用しても高い生産性を実現します。sRGB 100%、DCI-P3 88%の色域表示に対応し写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。スタイリッシュなフレームレスデザインを採用、より一層鮮やかに画像を表示します。
映像入力端子はHDMI 1.4 ×2 DisplayPort 1.2 ×1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。
100mm×100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2w ×2のスピーカーを内蔵します。

仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー質量(kg)6.7消費電力(W)最大≦36/通常≦21/省エネ≦16/ スタンバイ≦0.5使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR229(DP・HDMI)、イヤホン出力使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 88%解像度2560×1440応答速度OD時:5ms (GtoG)入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式IPS系ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)350角度調節【チルト】-5~+15°内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44692054JN-IPS3150WQHDR
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする