谷沢製作所
フロントD環付きフルハーネス(標準タイプ)
フロントD環付きで昇降作業に便利! 昇降移動時はフロントD環 通常作業時は背中のD環に
仕様
国内専用
色
ブラック
サイズ
フリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)
1390
種類
フルハーネス
最大使用質量(kg)
140以下
背タイプ
Y型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44694294
576A-SK
¥
37,620
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません