谷沢製作所
フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ)
フロントD環付きで昇降作業に便利! 昇降移動時はフロントD環 通常作業時は背中のD環に 胸ベルト長+10cm、腿ベルト+20cmのワイドタイプ(胸ベルトグレー色)
サイズ
フリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
ワイドサイズ(目安 身長(cm)-体重(kg)=70未満)
仕様
国内専用
色
ブラック
質量(g)
1430
種類
フルハーネス
最大使用質量(kg)
140以下
背タイプ
Y型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44694319
576A(28)-SK
¥
38,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません