エルブレイン
フェイクグリーン ポット 鉢
デザインにこだわり、選りすぐった鉢です。高さが白と黒の2タイプがございます。
高さが23cmと低いため、観葉植物を入れても底上げする必要がありません。
材質
セメント
幅(cm)
26
高さ(cm)
23
奥行き(cm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44704670
-
マットブラック
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
44704679
-
ベージュ
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください