ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1

ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。
フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。
USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。
「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。

仕様表示面積:596.736mm(H)×335.664mm(V)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上17°、下5°、スイベル角:左45°、右45°、ピボット(回転):左90°、右90°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間、搭載技術:HDR10付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60消費電力(W)最大時:140、通常使用時(オンモード):22.1、待機時:0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること表面処理非光沢適合機器Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo SwitchTM、PS4(R)、PS4(R) Pro、PS5TM、Xbox Series X、Xbox Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369※突起部を含まず使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1液晶パネルTFT27型ワイド最大解像度3840×2160保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。走査周波数(水平)HDMI:26.4 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz走査周波数(垂直)HDMI:24.0 ~ 60.3Hz、DisplayPort:29.9 ~ 60.3Hz、USB-C:29.9 ~ 60.3Hz応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1視野角(左右:上下)178°:178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)120ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5RoHS指令(10物質対応)対応USBポートアップストリーム USB Type-C:USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)69.7グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式AAS最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)最大60内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44704855LCD-CU271AB-FX
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44704846LCD-CU271AB-F
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする