レイアウトフリー衣類乾燥機

レイアウトフリー衣類乾燥機 - CCPレイアウトフリー衣類乾燥機 - CCPレイアウトフリー衣類乾燥機 - CCPレイアウトフリー衣類乾燥機 - CCPレイアウトフリー衣類乾燥機 - CCPレイアウトフリー衣類乾燥機 - CCP

工事不要で設置可能。
インテリアに馴染みやすいデザイン。
タッチパネル式ボタン。
最短15分で乾燥。(おまかせモード時:Yシャツ1枚)
8つの乾燥モード。
1おまかせモード
2標準モード
3お好みモード
4クイックモード
5ソフトモード
6くつモード
7送風モード
8除菌モード
自動反転機能搭載。
UV除菌機能搭載、熱風でダニを死滅。
過負荷警告機能搭載。

用途工事不要で設置できる衣類乾燥機付属品くつ乾燥用棚、排気ダクト、電源コード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)720容量(kg)(乾燥)2.5本体質量(kg)12.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×523定格電圧 AC V100(50/60Hz)防水性IPX4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44705354ZJ-CD43-BK
80,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする