曜日別特売

フローリスト プルーナー

フローリスト プルーナー - 近正フローリスト プルーナー - 近正

幅広い用途に使える生花・園芸鋏
特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。
高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。
鋭く強靭な刃で花の茎の束ね切りが可能。
ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。
軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。
親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。

用途園芸鋏全長(mm)190質量(g)150刃長(mm)42使用目的生花・園芸PA+GA、エラストマ材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(上刃:高級フッ素加工、下刃:無電解ニッケルメッキ内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44705266JP-3000FBK
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする