サーモシャワー混合栓

サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

【適温キープ】
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【クリック機構】
切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
【節水効果約40%】
節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。
【大きなハンドル】
水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。
【デザイン】
メッキとホワイトのシンプルなデザイン。

用途お風呂用の混合栓としてホース長さ(m)1.6取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170内容量1台
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44704934SK1811-1
38,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44704950SK1811K-1
40,000
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする