大塚製薬
賢者の食卓ダブルサポート30包
食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。
寸法(mm)
70×140×130
質量(g)
180
賞味期限
1080
原材料
難消化性デキストリン
アレルギー
なし
栄養成分
エネルギー7kcal/たん白質0g/脂質0g/炭水化物5.1~5.8g/食塩相当量0g
内容量
1ケース(180g×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44705738
-
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください