曜日別特売

アサヒ おいしい水 天然水 六甲 PET2L

アサヒ おいしい水 天然水 六甲 PET2L - アサヒ飲料
(6件のレビュー)

人にやさしく、自然のおいしさを味わっていただけるナチュラルミネラルウォーター。
大地に降り注ぎ、長い時間をかけて地下深層に染み込んだ天然水を外気に触れさせないように汲み上げ、ボトルに詰めました。自然のおいしさをお届けいたします。

寸法(mm)104×89.4×311質量(g)2029容量(L)2シリーズおいしい天然水本数6本原材料水(深井戸水)アレルギーなし栄養成分食塩相当量0.002~0.013g内容量1ケース(2L×6本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44705756-
2,130
1,598
1,726(税込)
当日出荷
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44705756-252488092000ml×6本- 富士山の天然水 2L アイリスオーヤマ 25248809富士山の天然水 2Lアイリスオーヤマ1ケース(2000mL×6本)
1,198
税込1,294
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 事務作業の休憩時など
大和ハウス賃貸リフォーム株式会社建設業・工事業

以前試しにケース買いしたら非常に飲みやすかったので継続して購入するくらい大変気に入ってます。

2024-11-25
用途: 非常時のための備蓄品として
社会福祉法人梁瀬福祉会 医療・福祉・介護関連業

正規の非常用水に比べると安価です。使用回転の期間を早めることで、新鮮な備蓄品として活用できます。これからも定期的に買い替えをしながら備蓄水として活用していくつもりです。

対象商品 : 44705756
2024-08-23
用途: 日常と災害時
医療・福祉・介護関連業

すぐに届いたので満足です
後、重たいので玄関先まで運んでくれるので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 44705756
2024-06-02
用途: 備蓄用として

災害時の備蓄用として購入しました。未使用ですので中身の感想はありませんが、今のところは満足です。

対象商品 : 44705756
2024-01-29
用途: 事務所で毎朝コーヒーを淹れる時に
株式会社FanDayサービス業

事務所まで重たいお水を持って上がるのが大変なので、モノタロウさんの配送は助かっています!災害への備蓄も兼ねて数箱ストックするようにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 44705756
2024-04-17
用途: 現場事務所の社員用
建設業・工事業

普通においしい。
何より重いものを運ぶ必要が無くなったのがありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする