丸玉工業
まち傘
日よけ・小雨対策に最適で省スペースな気遣い傘です。
用途
入店待ちの長い行列、イベントの場所取り、屋外の観戦席など、周りに気遣いながらの使用に便利です。
仕様
手動式
付属品
ストラップ付
材質
生地:POE(エンボス)、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
30
内容量
1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44705799
90210018
シェルターブラック
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44705808
90210027
シエルブルー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44705817
90210047
シグナルレッド
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44705826
90210064
パッションイエロー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44705835
90210053
シュガーピンク
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。