クリアジャンプ傘60

クリアジャンプ傘60 - 丸玉工業クリアジャンプ傘60 - 丸玉工業クリアジャンプ傘60 - 丸玉工業クリアジャンプ傘60 - 丸玉工業クリアジャンプ傘60 - 丸玉工業クリアジャンプ傘60 - 丸玉工業クリアジャンプ傘60 - 丸玉工業クリアジャンプ傘60 - 丸玉工業

ワンタッチジャンプ式のビニール傘

用途ゆとりサイズの60cm(親骨の長さ)で、雨から身を守ります仕様ワンタッチ材質生地:POE(クリア)、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂クリア骨数(本)8親骨長さ(cm)60内容量1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4470600090202001ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4470600990201063パステルイエロー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4470601890201052パステルピンク
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4470602790201025パステルブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4470604590202049ダークレッド
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4470605490202020ネイビー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4470607090202091ダークグリーン
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4470607990202019ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4470603690201093パステルグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする