丸玉工業
POE傘60
カラービニール生地を使用したカラフルな傘です。
用途
ゆとりサイズの60cm(親骨の長さ)で、雨から身を守ります
仕様
手開き式
材質
生地:POE、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
60
内容量
1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44706088
90204001
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44706097
90204062
イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706106
90204051
ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706115
90204060
オレンジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706124
90204048
レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706140
90204090
グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706149
90204022
ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706158
90204039
パープル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706167
90204019
ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください