丸玉工業
晴雨兼用折り畳み傘6本骨
晴雨兼用タイプのコンパクトな3段式折り畳み傘
用途
雨も晴れた日の日差しもガードします!
仕様
手動式
付属品
ストラップ付
材質
生地:ポリエステル+シルバーコーティング、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂
骨数(本)
6
親骨長さ(cm)
53
内容量
1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44706499
90242019
ブラック
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706508
90242020
ネイビー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706526
90242028
ブルーグレー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706535
90242053
シュガーピンク
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706544
90242070
アイボリー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706517
90242040
バーガンディー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。