丸玉工業
楽々レインコート
大型タイプのレインコート
リュックを背負ったままでも着ることが出来る「楽々」なレインコートです
材質
PEVA
色
ホワイト
サイズ
フリー
胸囲(cm)
140
着丈(cm)
120
内容量
1セット(12枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44706560
90280001
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
5
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
5
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
5
¥
2,000
/
税込
¥
2,200