鈴木油脂工業(SYK)
ヤニシブリムーバー
トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブを除去します。
用途
トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブの除去
種類
(洗浄剤)水系
対応材質
(被洗浄物)鉄、ステンレス、ゴム、樹脂
pH
アルカリ性(11.0を超えるもの)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44707217
S-2960
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください