イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
焼付防止スプレー
高温のかかるネジの焼付き、カジリ付き、酸化を防止します(締め付け前に塗布する事で固着、融着を防止します)
ー40℃~1200℃までの広い温度範囲で使用できます。
用途
高温のかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き。カジリ付き、固着、融着の防止。
仕様
(屋内防錆)1年以上
使用温度範囲(℃)
-40~1200
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
120mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44707235
199
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください