曜日別特売

フードサイクラー

フードサイクラー - FOODCYCLE

【生ゴミをいつでも処理でき、台所が衛星的になる】
週1~2日のごみ取集日を待たずとも、生ゴミを処理することができます。
また生ゴミの一時的保管も可能なため、衛生的に保管・処理することができます。※アクティブモードまたはバスケットリッドを使用
【生ゴミのイやな臭いを軽減することができる】
FOODCYCLERのフィルターに活性炭を含んでおり、堆肥化の過程で、発生する臭いを取り除きます。
堆肥にした後はほとんどいやな臭いはしません。
カラス・猫からの被害を防ぐことにもつながります。
【環境にやさしい】
家庭で出た生ごみや食べ残しは、処理工場に運ばれ、可燃ごみとして処分されますが、運搬や焼却の際に二酸化炭素(CO2)やメタンガスを排出します。
また、焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。
FOODCYCLERを使用することで、こうした環境への負荷にも配慮することができます。
【堆肥として使うことで生ごみを土に返す資源循環ができる】
FOODCYCLERを利用することで、家庭で出た生ごみや食べ残しが再利用可能な堆肥になります。
家庭菜園や、観葉植物などの育成に再利用いただけます。
オーガニックな堆肥を作ることができるため、市販のものを使用するよりも安心・安全です。
【生ごみの量が格段に減る】
FOODCYCLERを利用し堆肥にすることで、家庭で出た生ごみや食べ残しの体積が80~90%減少します。

幅(mm)280質量(kg)10高さ(mm)360奥行(mm)320運転音(dB)(最大)4.5処理能力(1回あたり)最大1.5kg設置場所屋内用処理方法乾燥式処理時間(1回あたり)4-8時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44707156FC1001
70,909
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする