SHINKO(新興製作所)
バッテリーパック
14.4V充電工具用バッテリーパックです。
用途
DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415用バッテリーパック。
適合機種
DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415
質量(g)
286
種類
電池パック
電圧(V)
14.4
定格容量
1.5Ah
バッテリー容量(Ah)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44707375
LBP-1415A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください