SHINKO(新興製作所)
ACアダプター充電器
14.4Vバッテリーパック用充電器です。
用途
14.4Vバッテリーパック用充電器です。
質量(g)
74
種類
充電器
電圧(V)
14.4
充電時間(分)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44707384
LBC-1415A
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください