INAX(LIXIL)
レール付化粧棚
材質
プラケットカバー:ABS樹脂(Ni-Crめっき)、棚受け部・化粧棚:ABS樹脂
寸法(mm)
450×132×65
色
クリア
材質(棚板)
ABS樹脂
材質(ブラケット)
ポリスチレン樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×132×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44707409
KF-85
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください