ダイヤケミカル
スムースCフィット
シート下やラゲッジスペースからしっかり消臭。
用途
車の芳香剤
成分
香料/ゲル化剤/界面活性剤
幅(mm)
147
取付
シート下
高さ(mm)
34
奥行(mm)
110
内容量(g)
200
香り
ライトスカッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44707445
15393
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください