SMC
ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
配管
R1/8
表示単位
SI単位固定
出力仕様
NPNオープンコレクタ1出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1
消費電流
25mA以下
オーダーメイド仕様
コネクタ付リード線 端子カバー対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44707454
ISE20-N-M-01-LD-X531
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください